• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hand-Schlagschr.-Satz

Artikel-Nr.: MOD.NS260
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.NS260
EAN / GTIN 3148517321991
Herstellernummer MOD.NS260
L-Nummer L60130 4345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffmodul - IMPACT-Serie 5/16″ , Bits ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, Verbindungsstück, Hand-Schlagschrauber , 16-tlg.

Lieferumfang:

  • Hand-Schlagschrauber 1/2″: NS.260A
  • IMPACT-Verbindungsstück für Bits 5/16″: NS.236A
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie END: PZ2 - PZ3
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENX: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T55
  • Kunststoffeinlage: PL.380

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb