• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - IMPACT-Steckschluessel 1/2

Artikel-Nr.: MOD.NS2
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.NS2
EAN / GTIN 3148517320925
Herstellernummer MOD.NS2
L-Nummer L60130 6085

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffmodul - IMPACT-Serie 5/16″, 1/2″ , Bits ENH.3/ENP.2/NEX.A, Steckschlüssel NS.A , 29-tlg.

Lieferumfang:

  • IMPACT-Steckschlüssel 1/2″ Serie NS.A: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Verbindungsstück für Bits 5/16″: NS.236A
  • Verbindungsstück für Bits 1/2″: NS.237A
  • IMPACT-Bits 1/2″ Serie 3 ENH: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie 2 ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-Bits 1/2″ Serie 3 NEX.A: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • Kunststoffeinlage: PL.623

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb