• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Steckschluessel 3/8Z 20-tlg

Artikel-Nr.: MOD.J360-36
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.J360-36
EAN / GTIN 3662424074196
Herstellernummer MOD.J360-36
L-Nummer L60130 9662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.M. Enthält: 1 schnelle Umschaltknarre 3/8″ mit Drehgriff: J.360.
  • 15 Steckschlüssel 3/8”, 6-Kant, metrisch: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
  • 2 Verlängerungen 3/8″: L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).
  • 1 Kardan 3/8″: J.240A.
  • 1 Gleitgriff 3/8″: J.120A.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M16.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb