• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffmodul XL - 5 Mechanikerzangen

Artikel-Nr.: MOD.CPEA5
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.CPEA5
EAN / GTIN 3662424090349
Herstellernummer MOD.CPEA5
L-Nummer L60130 8652

Beschreibung

Beschreibung:

XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen

Merkmal:

  • Gewicht: 1,36kg

Lieferumfang:

  • 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
  • 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
  • 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
  • 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
  • 501A: Gripzange mit langen Backen
  • Einlage XL: PL.MODCPEA5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb