• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul - Knarrenringschluessel, 7-tlg

Artikel-Nr.: MOD.65J7PB
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MOD.65J7PB
    EAN / GTIN 3148517845893
    Herstellernummer MOD.65J7PB
    L-Nummer L60130 10965

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel: passend für Werkstattwagen CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+

    Merkmal:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • T [mm]: 418
    • Gewicht in Kilogramm: 1,2

    Lieferumfang:

    • Knarrenringschlüssel, Serie 65: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
    • Kunststoffeinlage: PL.608A

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb