• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Badezimmerwaage MGC 100K-1, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: MGC 100K-1
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MGC 100K-1
EAN / GTIN 4045761202078
Herstellernummer MGC 100K-1
L-Nummer L40250 2382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zeitloses Design
  • Stabile Ausführung
  • Große, übersichtlich abzulesende Kreisskala
  • Große Trittfläche mit rutschfreier Oberfläche aus Kunststoff
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Einfachste Bedienung: Aufstellen – ablesen
  • Bequeme Justierung der Anzeige über Stellrad
  • Lieferung in schöner Schmuckverpackung

Merkmal:

  • Ziffernhöhe 8 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 290×425×90 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb