• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehrungs-Spannsystem MCX

Artikel-Nr.: MCX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Herstellernummer MCX
L-Nummer L80030 354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehrungsspannsystem für Winkel von 22,5°, 30°, 45° und 60°
  • Gleichmäßiger Druck auf die Gehrung
  • Werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter
  • Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO

Merkmal:

  • Spannweite: 100 mm
  • Winkelbereich: 22,5°/30°/45°/60°

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb