• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Babywaage MBD 20K-2S05, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: MBD 20K-2S05
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MBD 20K-2S05
EAN / GTIN 4045761208315
Herstellernummer MBD 20K-2S05
L-Nummer L40250 2890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes Design
  • Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
  • Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
  • Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Einfache Bedienung
  • Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige

Merkmal:

  • Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 10 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 650×350×55 mm
  • LCD-Display, Ziffernhöhe 30 mm
  • Abmessungen Liegefläche B×T 560×225 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb