• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Babywaage MBD 20K-2, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: MBD 20K-2
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MBD 20K-2
EAN / GTIN 4045761201972
Herstellernummer MBD 20K-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
  • Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
  • Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
  • Modernes Design
  • Einfache Bedienung
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige
  • Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen B×T×H 650×350×55 mm
  • Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Abmessungen Liegefläche B×T 560×225 mm
  • LCD-Display, Ziffernhöhe 30 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb