• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Babywaage MBC 20K10M, Wägebereich 20 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: MBC 20K10M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MBC 20K10M
EAN / GTIN 4045761192942
Herstellernummer MBC 20K10M
L-Nummer L40250 3211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Beliebt in der Pädiatrie: die große Liegefläche mit ihrer optimalen, ergonomischen Rundung ist ideal für das sichere Wiegen von Säuglingen geeignet
  • Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
  • Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden oder stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Liegefläche B×T×H 600×280×55 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 320×280×72 mm
  • Gesamtabmessungen inkl. Größenmessstab B×T×H 600×407×120 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb