• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzheft mit Stahlring Tiefe 17mm, 102mm

Artikel-Nr.: MAN.3
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MAN.3
    EAN / GTIN 3148516291400
    Herstellernummer MAN.3
    L-Nummer L60130 10112

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hefte aus lasiertem Holz mit Ring aus vernickeltem Stahl
    • Lieferung einzeln

    Merkmal:

    • d [mm]: 25
    • L [m]: 102
    • L [mm]: 102
    • Gewicht in Gramm: 30

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb