• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzheft mit Stahlring Tiefe 20mm, 132mm

Artikel-Nr.: MAN.0
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MAN.0
EAN / GTIN 3148516290502
Herstellernummer MAN.0
L-Nummer L60130 10111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hefte aus lasiertem Holz mit Ring aus vernickeltem Stahl
  • Lieferung einzeln

Merkmal:

  • d [mm]: 34
  • L [m]: 132
  • L [mm]: 132
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb