• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre funkenfrei 1

Artikel-Nr.: M.151SR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer M.151SR
EAN / GTIN 3148518693394
Herstellernummer M.151SR
L-Nummer L60130 11452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Die gesamte Mechanik der Umschaltknarre ist aus Berylliumkupfer.

Merkmal:

  • A [mm]: 84
  • d [mm]: 26
  • H [mm]: 70,0
  • L [mm]: 550
  • Vierkant [″]: 1″
  • Gewicht in Gramm: 3400

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb