• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1″ ohne Griff

Artikel-Nr.: M.151
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer M.151
EAN / GTIN 3148510323602
Herstellernummer M.151
L-Nummer L60130 896

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwinkel 5°
  • Mechanismus mit 72 Zähnen
  • Einsatz mit Knebel M.125 - M.126 oder Gleitgriff M.120
  • Umkehr der Drehrichtung durch Drehring
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 73
  • H [mm]: 77
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 197
  • L1 [mm]: 161
  • Gewicht in Kilogramm: 2,10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb