• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Carbide Multi-Material 111 mm

Artikel-Nr.: LXAH4438
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer LXAH4438
    EAN / GTIN 885911654296
    Herstellernummer LXAH4438

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multi-Material Lochsäge für schnelles, kompromissloses Schneiden von Holz, nageldurchsetztem Holz, Porenbeton, Faserzement oder Ziegeln
    • Bis zu 6x schneller im Vergleich mit einer LENOX Bi-Material Lochsäge*
    • Große Carbide-Zähne und ein aggressives Zahndesign bieten einen schnellen, kraftvollen Schnitt
    • Müheloses Schneiden von nageldurchsetztem Holz
    • Schneide mit Hochleistungs-Carbide - für hohe Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne beim Schneiden von nageldurchsetztem Holz oder abrasiven Materialien
    • Vielseitiges Design
    • Arbeitstiefe 62 mm
    • Schneidet auch stärkeres Material in einem Schritt
    • Schnelles und müheloses Entfernen des Bohrkerns
    • Anwendung: Die Carbide-Zähne sind für das Schneiden einer Vielzahl von Materialien optimiert - darunter nageldurchsetztes Holz, Porenbeton, Faserzement und Ziegel
    • *im direkten Vergleich mit einer LENOX Bi-Metall Lochsäge bei 5cm starkem druckimprägniertem Holz

    Lieferumfang:

    • 1 Lenox Lochsäge Carbide Multi-Material 111 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb