• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Carbide Multi-Material 70 mm

Artikel-Nr.: LXAH42342
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer LXAH42342
    EAN / GTIN 885911654210
    Herstellernummer LXAH42342

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Multi-Material Lochsäge für schnelles, kompromissloses Schneiden von Holz, nageldurchsetztem Holz, Porenbeton, Faserzement oder Ziegeln
    • Bis zu 6x schneller im Vergleich mit einer LENOX Bi-Material Lochsäge*
    • Große Carbide-Zähne und ein aggressives Zahndesign bieten einen schnellen, kraftvollen Schnitt
    • Müheloses Schneiden von nageldurchsetztem Holz
    • Schneide mit Hochleistungs-Carbide - für hohe Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne beim Schneiden von nageldurchsetztem Holz oder abrasiven Materialien
    • Vielseitiges Design
    • Arbeitstiefe 62 mm
    • Schneidet auch stärkeres Material in einem Schritt
    • Schnelles und müheloses Entfernen des Bohrkerns
    • Anwendung: Die Carbide-Zähne sind für das Schneiden einer Vielzahl von Materialien optimiert - darunter nageldurchsetztes Holz, Porenbeton, Faserzement und Ziegel
    • *im direkten Vergleich mit einer LENOX Bi-Metall Lochsäge bei 5cm starkem druckimprägniertem Holz

    Lieferumfang:

    • 1 Lenox Lochsäge Carbide Multi-Material 70 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb