• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge Carbide Multi-Material 57 mm

Artikel-Nr.: LXAH42141
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH42141
EAN / GTIN 885911654067
Herstellernummer LXAH42141
L-Nummer L51190 343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Material Lochsäge für schnelles, kompromissloses Schneiden von Holz, nageldurchsetztem Holz, Porenbeton, Faserzement oder Ziegeln
  • Bis zu 6x schneller im Vergleich mit einer LENOX Bi-Material Lochsäge*
  • Große Carbide-Zähne und ein aggressives Zahndesign bieten einen schnellen, kraftvollen Schnitt
  • Müheloses Schneiden von nageldurchsetztem Holz
  • Schneide mit Hochleistungs-Carbide - für hohe Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne beim Schneiden von nageldurchsetztem Holz oder abrasiven Materialien
  • Vielseitiges Design
  • Arbeitstiefe 62 mm
  • Schneidet auch stärkeres Material in einem Schritt
  • Schnelles und müheloses Entfernen des Bohrkerns
  • Anwendung: Die Carbide-Zähne sind für das Schneiden einer Vielzahl von Materialien optimiert - darunter nageldurchsetztes Holz, Porenbeton, Faserzement und Ziegel
  • *im direkten Vergleich mit einer LENOX Bi-Metall Lochsäge bei 5cm starkem druckimprägniertem Holz

Lieferumfang:

  • 1 Lenox Lochsäge Carbide Multi-Material 57 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb