• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsaegen-Set Carbide Sanitaer 8-tlg.

Artikel-Nr.: LXAH3PSET6
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH3PSET6
EAN / GTIN 885911630078
Herstellernummer LXAH3PSET6

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lochsaegen-Set Carbide, Sanitaer-Set im Transportkoffer 8-tlg.
  • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
  • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
  • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
  • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns
  • Inhalt: Lochsägen 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 45 mm, 57 mm, zwei Adapter mit Zentrierbohrer (1L, 2L), Transportkoffer

Inhalt:

1 Stück

Lieferumfang:

  • Lochsägen 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 45mm, 57mm, zwei Adapter mit Zentrierbohrer (1L, 2L), Transportkoffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb