• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsaege Carbide 67 mm

Artikel-Nr.: LXAH3258
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Herstellernummer LXAH3258
L-Nummer L51190 333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lochsaege Carbide CTHS 2 5/8 67 mm
  • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
  • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
  • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
  • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

Lieferumfang:

  • Lochsaege Carbide 67mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb