• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe MetalMax Type 27 125 mm x 2 mm

Artikel-Nr.: LX2044469
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LX2044469
EAN / GTIN 5054905249519
Herstellernummer LX2044469
L-Nummer L51190 292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bahnbrechende Diamanttechnologie für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung
  • Das Blatt kann 1000 oder mehr Schnitte durchführen und hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben*
  • Das Blatt ist diamantbesetzt und wird nicht kleiner, die Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
  • Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen
  • LENOX METALMAX™ arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken
  • Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle
  • Trennen, Schleifen und Entgraten ohne einen Wechsel der Scheibe
  • *Durchschnittliche Leistung der MetalMax™ gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Inhalt:

1 Stück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb