• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Warnschutz Winterjacke Gelb L

Artikel-Nr.: LW74YERL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LW74YERL
EAN / GTIN 5036108337354
Herstellernummer LW74YERL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Damen Warnschutz Winterjacke bietet der Trägerin alle Vorteile unseres modernen Schnittes und der Passform mit dem zusätzlichen Steppfutter für Wärme und Komfort. Das abgewinkelte reflektierende Band sorgt für ein modernes und stromlinienförmiges Design. Zusammen mit dem strapazierfähigen Oxford-Gewebe, dem geschwungenen Rückensaum, den verstellbaren Ärmelbündchen und der abnehmbaren Kapuze eignet sich diese isolierende Jacke für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Reißverschluss unter Windschutzleiste für mehr Sicherheit
  • Verdeckte Handytasche
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Passform für Damen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb