• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckguss-Schraubzwinge LM 250/50

Artikel-Nr.: LM25/5
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer LM25/5
    EAN / GTIN 4008158005607
    Herstellernummer LM25/5
    L-Nummer L80030 363

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 1.500 N
    • Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss
    • Mit Schutzkappe
    • Klein und handlich
    • Geringes Gewicht

    Merkmal:

    • Ausladung: 50 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
      • Vollprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verzinkt
      • Griff aus Holz, Wasserlack
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Schiene: 15x5 mm
    • Spannweite: 250 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Küchen- und Ladenbau
    • Schnell und schonend spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb