• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckguss-Schraubzwinge LM 200/80

Artikel-Nr.: LM20/8
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LM20/8
EAN / GTIN 4008158006147
Herstellernummer LM20/8
L-Nummer L80030 342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 1.500 N
  • Ober- und Unterteil aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss
  • Mit Schutzkappe
  • Klein und handlich
  • Geringes Gewicht

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
    • Vollprofilschiene aus Stahl, kaltgezogen, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verzinkt
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 200 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb