• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurt+Doppel-Karabinerhaken 1,2m SLS 5Stk

Artikel-Nr.: LAN0.2
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
Artikelnummer LAN0.2
EAN / GTIN 3662424028564
Herstellernummer LAN0.2
L-Nummer L60130 9943

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gurt zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS an den Gürtel
  • 2 Karabinerhaken aus Edelstahl, 60 mm, mit Verriegelungsschraube
  • Der Gurt ist besonders zur Sicherung der gekröpften Ringschlüssel der Serie 54A mit Aufsteckrohr 54.M geeignet.
  • Gurtlänge ohne Karabinerhaken: 200 mm
  • Gurtbreite: 13 mm
  • Zulässige Nennlast: 4 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb