• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex Essential Regenanzug (2-teiliger Anzug) Marine L

Artikel-Nr.: L450NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L450NARL
EAN / GTIN 5036108319954
Herstellernummer L450NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Sealtex Essentials Regenanzug bietet hervorragenden Schutz in einem praktischen Set. Ein preisgünstiges Set aus Jacke und Hose mit allen tollen Eigenschaften, die in allen Sealtex-Sortimenten verwendet werden, einschließlich Hochfrequenz-Schweißnähten. Dieser Anzug ist in einer Tasche verpackt, die ideal für den Einzelhandel ist.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Jacke und Hose im Set für einfache Verwendung
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 2 großzügige Taschen
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU
Zusammensetzung des Obermaterials: 95% PVC, 5% PU
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb