• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassischer Regenanzug 2-Teilig Marine 5XL

Artikel-Nr.: L440NAR5XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L440NAR5XL
EAN / GTIN 5036108386741
Herstellernummer L440NAR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Der klassische Regenanzug bietet Funktionalität und Haltbarkeit in einem Set. Dieser preiswerte, leichte, klassische Anzug ist mit seinen verschweißten Nähten ein Muss. Zur Ausstattung gehören 2 Taschen auf der Vorderseite der Jacke und 2 seitliche Eingrifftaschen in der Hose, eine verstellbare Kapuze und eine Belüftungsöffnung am Rücken. Die Jacke hat außerdem elastische Innenbündchen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, und die Hose hat einen voll elastischen Bund und einen mit Knöpfen verstellbaren Saum für ein angenehmes Tragegefühl. Dieser Anzug ist in einer Tasche verpackt, die ideal für den Einzelhandel ist.

Merkmal:

  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
  • Jacke und Hose im Set für einfache Verwendung
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • 2 großzügige Taschen
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Europäischer Reißverschluss mit Verschluss auf der linken Seite des Kleidungsstücks
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, PVC beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, PVC beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb