• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattmessschieber, mit Feineinstellung, 500 mm, 0,02, mm

Artikel-Nr.: L41140 575
Neuheit
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Ablesung 0,02 mm
Messbereich 500 mm
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41140 575
EAN / GTIN 7630041105827
Herstellernummer 00510641

Beschreibung

Ausführung:

Maximal zulässige Fehler:
L = Länge in mm
Für Auflösung 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Für Auflösung 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Maß A [mm]: 150
Abmessung B [mm]: 10
Abmessung C [mm]: 6
Abmessung D [mm]: 28

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit Nonius, mit Feineinstellung, 500 mm, 0,02, mm

Merkmal:

  • Material: Gehärteter rostfreier Stahl
  • Einheiten: mm
  • Merkmale: Mit oder ohne Feineinstellung; Feststellschraube
  • Messbereich [mm]: 0 ÷ 500
  • Auflösung [mm]: 0,02
  • Feineinstellung: Mit

Norm:

ISO 13385-1:2019

Lieferumfang:

Messbericht; Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb