• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polohemd aus leichtem Jersey (48 Stück pro Karton) Weiß XL

Artikel-Nr.: L210WHRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L210WHRXL
EAN / GTIN 5036108870056
Herstellernummer L210WHRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte Jersey-Poloshirt ist weich im Griff und angenehm zu tragen. Zu den Merkmalen gehören eine schlanke Passform, ein Strickkragen, passende Knöpfe und eine Drei-Knopf-Leiste. Ideal für Firmenkleidung und Personalisierung.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Multipack für Mehrwert
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Knopfleiste
  • Neues Modell
  • Leicht

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 145
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb