• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KXP 30V20M, Wägebereich 15 kg; 30 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: KXP 30V20M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KXP 30V20M
    EAN / GTIN 4045761152779
    Herstellernummer KXP 30V20M
    L-Nummer L40250 3415

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
    • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 400×300×90 mm
    • Nettogewicht ca. 12 kg
    • Kabellänge ca. 3 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb