• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KXP 30V20LM, Wägebereich 15 kg; 30 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: KXP 30V20LM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KXP 30V20LM
EAN / GTIN 4045761151796
Herstellernummer KXP 30V20LM
L-Nummer L40250 3283

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 500×400×125 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg
  • Kabellänge ca. 3 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb