• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KXP 150V20M, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: KXP 150V20M
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KXP 150V20M
EAN / GTIN 4045761151802
Herstellernummer KXP 150V20M
L-Nummer L40250 2848

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 500×400×125 mm
  • Nettogewicht ca. 18 kg
  • Kabellänge ca. 3 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb