• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KXP 150V20LM, Wägebereich 60 kg; 150 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: KXP 150V20LM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KXP 150V20LM
    EAN / GTIN 4045761151772
    Herstellernummer KXP 150V20LM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, sehr biegesteif, Tragflächen-Design
    • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 650×500×135 mm
    • Nettogewicht ca. 34 kg
    • Kabellänge ca. 3 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb