• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Borg Fleecejacke Schwarz/Grau XXL

Artikel-Nr.: KX371BGYXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KX371BGYXXL
EAN / GTIN 5036108350131
Herstellernummer KX371BGYXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Fleece-Jacke aus weichem Fleece-Stoff, die dafür sorgt, dass Sie sie nicht mehr ausziehen wollen, wenn Sie sie einmal angezogen haben. Verstärkte Schultern und Rückenteile bieten zusätzliche Haltbarkeit in stark beanspruchten Arbeitsbereichen. Die Jacke hat eine moderne Passform und verfügt über eine Reihe praktischer Eigenschaften wie eine längere Rückenlänge, einen Gummireißverschluss und mehrere Taschen.

Merkmal:

  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Borg Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Borg Fleece
Kontrastierender Stoff: 100% Nylon
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100% Nylon
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb