• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Ripstop Shorts Schwarz 34

Artikel-Nr.: KX340BKR34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KX340BKR34
EAN / GTIN 5036108317202
Herstellernummer KX340BKR34

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Arbeitsshorts aus hochfestem Ripstop-Material, hochelastisch. Sehr funktionell mit Schrittzwickel, seitlicher Elastik und einem hohen Rückenbund, der in allen Arbeitspositionen Schutz bietet. Multifunktionale Oberschenkeltaschen ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Handys, Stiften und Werkzeug.

Merkmal:

  • Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Handy-tasche
  • Stabile GÜrtelschlaufen
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb