• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Winterbundhose Schwarz 33

Artikel-Nr.: KX312BKR33
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KX312BKR33
EAN / GTIN 5036108415458
Herstellernummer KX312BKR33

Beschreibung

Beschreibung:

Schmal geschnittene Cargohose aus gebürstetem, strapazierfähigem Baumwoll-Stretchmaterial, das lang anhaltenden Komfort und Bewegungsfreiheit bietet. Vollgepackt mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung bieten, einschließlich vorgeformten Kniepartien, einem erhötem Rückenteil und einer verstellbaren Beinlänge für die zusätzlichen Komfort bietet. Multifunktionale Oberschenkeltaschen sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Stiften und Werkzeugen.

Merkmal:

  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Zollstocktasche
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handy-tasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Eingetragenes EU- Design
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb