• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Cargo Sweatshorts Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: KX310BKRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe 3XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KX310BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108400409
Herstellernummer KX310BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine moderne Sweat-Cargo, die unglaublichen Komfort und Flexibilität bietet. Verstärkte Belastungspunkte sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit, während der gerippte Bund dem Endverbraucher eine individuelle Passform ermöglicht. Zusätzliche Funktionen wie die Oberschenkeltasche und die verdeckten Seiten- und Gesäßtaschen mit Druckknopfverschluss sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Telefonen, Stiften und Werkzeug.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Neues Modell
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Kontrastierender Stoff: 94% Polyester, 6% Elasthan.
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 94% Polyester, 6% Elasthan.
Gewicht der Hülle gm: 270
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb