• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Kantenzwinge KT8-3

Artikel-Nr.: KT8-3
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KT8-3
EAN / GTIN 4008158017600
Herstellernummer KT8-3
L-Nummer L80040 8

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dreispindelige C‐Schraubzwinge
  • Superstabil durch geschmiedete Bügel
  • Universelles Anwendungsspektrum in der Holz‐ und Metallverarbeitung
  • Zum Schweißen geeignet

Merkmal:

  • Ausladung: 80 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Spannweite: 80 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Kanten und Stirnseiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb