• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kantenzwinge KT5-2

Artikel-Nr.: KT5-2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KT5-2
EAN / GTIN 4008158004587
Herstellernummer KT5-2
L-Nummer L80030 109

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktisches Zusatzwerkzeug für das Spannen von Kanten und Stirnseiten
  • Passend für handelsübliche Schraubzwingen mit max. Schienendicke von 13 mm

Merkmal:

  • Ausführung: 2 Spindeln
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, pulverbeschichtet
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Spannen von Kanten und Stirnseiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb