• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 3/4″ 6-Kant 19 mm

Artikel-Nr.: KT.19A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KT.19A
EAN / GTIN 3148516591555
Herstellernummer KT.19A
L-Nummer L60130 4263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Bits mit Verriegelung durch einrastenden Stift
  • verchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Aufsätze: ET.1919
  • Gewicht in Gramm: 314

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb