• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 3/4″ 6-Kant 17 mm

Artikel-Nr.: KT.17A
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KT.17A
EAN / GTIN 3148516591470
Herstellernummer KT.17A
L-Nummer L60130 5330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Bits mit Verriegelung durch einrastenden Stift
  • verchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Aufsätze: ET.1917
  • Gewicht in Gramm: 307

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb