• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke Pewter Schwarz S

Artikel-Nr.: KS32BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KS32BKRS
EAN / GTIN 5036108196678
Herstellernummer KS32BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für kühle Außentemperaturen macht diese Jacke keine Kompromisse in Funktion und Stil. Das Webpelzfutter speichert die Wärme am Körper, während die wattierten Ärmel Bewegungsfreiheit bieten ohne aufzutragen. Eine Vielzahl an Taschen bietet reichlich Stauraum: Innentasche mit Reißverschluss, Handy-, Stift- und zwei Leistentaschen.

Merkmal:

  • Premium Sherpa Futter für optimalen Komfort und Wärme
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Handytasche
  • Stifttasche
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb