• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt Nickel Marine XL

Artikel-Nr.: KS31NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KS31NARXL
EAN / GTIN 5036108196869
Herstellernummer KS31NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine stilvolle Ergänzung unserer Sweatshirt Kollektion. Der durchgehende Front-Reißverschluß ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen, was für Arbeitskleidung äußerst wichtig ist. Das ″Nickel″-Sweatshirt ist aus unserem exklusiven Cotton-Plus-Strick hergestellt, hat einen modernen Schnitt, eine Vielzahl technischer Details und ein dezentes Branding.

Merkmal:

  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 2 großzügige Taschen
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Jersey gefütterte Kapuze für ultimativen Komfort
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Leistentasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb