• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Granite Shorts mit Holstertaschen. Schwarz/Zoom Grau XXL

Artikel-Nr.: KS18BZRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KS18BZRXXL
EAN / GTIN 5036108249763
Herstellernummer KS18BZRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die Granite Shorts sind stylisch, praktisch und die ideale Wahl für wärmeres Wetter. Die Verwendung von hochwertigem Polycotton-Gewebe bietet den Komfort und die Strapazierfähigkeit, die in modernen Arbeitsumgebungen erforderlich sind. Verstaubare Holstertaschen aus robustem Nylon-Oxford sind perfekt für Werkzeuge. Andere Mehrfachtaschen bieten eine sichere Aufbewahrung und passen sich den Abmessungen von Smartphones an.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Innerer Hosenbund mit Haftgummi hilft die Kleidung am richtigen Platz zu halten
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Freischwingende Werkzeugtaschen
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Kontrastfarben

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb