• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Korpuszwinge, schwenkbar KR-AS

Artikel-Nr.: KR-AS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Druckstück

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KR-AS
    EAN / GTIN 4008158032542
    Herstellernummer KR-AS
    L-Nummer L80030 276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
    • Spannen an schrägen und parallelen Flächen
    • SB-verpackt

    Merkmal:

    • Backenbreite: 170 mm
    • Backenhöhe: 25 mm
    • Inhalt: 2 St.
    • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb