• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NICHT KREIDENDE KNIESCHONER Weiß

Artikel-Nr.: KP50WHR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP50WHR
EAN / GTIN 5036108274581
Herstellernummer KP50WHR

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Stabilität und guter Schutz auf allen Bodenmaterialien. Das nichtkreidende Material ist extrem leicht. Ergonomisches Design, perfekter Schutz und gute Haftung. Verstellbare Bänder für sichereren und flexiblen Sitz.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Außenmaterial für besseren Schutz
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Atmungsaktives Innenfutter, das eine Luftzirkulation erlaubt
  • Ein dicker Schaumkern polstert das Knie des Träger
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 24cm x 16cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1

Werkstoff:

Werkstoff: TPR; EPE Schaum; Polyester;
Informationen zum Material;EPE Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb