• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultimate Gel Knieschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP40BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP40BKR
EAN / GTIN 5036108163717
Herstellernummer KP40BKR
L-Nummer L01840 235

Beschreibung

Beschreibung:

Funktional und technisch ausgereift bietet KP40 dem Anwender robusten Schutz. Das dickflüssige Gel sorgt für optimale Druckverteilung im Kniebereich. Die PVC Hülle ist sehr abriebfest und garantiert lange Lebensdauer sowie Stabilität beim knien. Die einstellbaren Neopren Bänder erlauben Flexibilität und Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Widerstandsfähiges, abriebfestes PVC-Material.
  • Dickes Silikongel passt sich Ihrer Kniescheibe an
  • Ergonomisch gestaltete und getestete Riemen auf der Rückseite des Trägerbeines verhindern Kneifen
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 21,5cm x 18,5cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1

Werkstoff:

Werkstoff: PVC-Hülle; Nylon; EVA-Schaum; Neopren;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb