• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Super Gel Knieschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP30BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP30BKR
EAN / GTIN 5036108163700
Herstellernummer KP30BKR
L-Nummer L01840 234

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere revolutionären Knieschützer mit integriertem Gel zur Druckverteilung und Absorption. Sie sind leicht und für einen lang anhaltenden Tragekomfort ausgestattet. Die rutschfeste Oberfläche eignet sich für alle Arbeitsumgebungen.

Merkmal:

  • Ergonomisch gestaltete und getestete Riemen auf der Rückseite des Trägerbeines verhindern Kneifen
  • Eine starke und dauerhafte Außenschale sorgt für ein langlebiges hartes Kniepolster
  • Silikon-Gel-Einsätzen schützen die Gelenke und sorgen für einen hohen Tragekomfort
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • 22cm x 19xm x 2cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0

Werkstoff:

Werkstoff: PVC-Hülle; Nylon; EVA-Schaum; Neopren;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb