• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Komfort Kniekissen Schwarz

Artikel-Nr.: KP15BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP15BKR
EAN / GTIN 5036108275793
Herstellernummer KP15BKR
L-Nummer L01840 564

Beschreibung

Beschreibung:

Das komfortable Kniekissen bietet umfassenden Schutz, Komfort und Bequemlichkeit. Das SBR-Material garantiert hohe Abrieb-, Reiß- und Alterungsbeständigkeit. Eine zuverlässige und langlebige Lösung für jeden Einsatz.

Merkmal:

  • Reduziert Knie- und Rückenbelastung
  • Integrierter Tragegriff
  • 53cm x 36cm x 2.5cm

Werkstoff:

Werkstoff: SBR;
Informationen zum Material: Styron-Butadien-Kautschuk;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb