• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdichte Knieschoner Schwarz

Artikel-Nr.: KP10BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KP10BKR
EAN / GTIN 5036108163687
Herstellernummer KP10BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Es verwendet hochdichtes Polyurethan, das stark genug und dick genug ist, um Ihr Knie zu schützen und gleichzeitig zu polstern. Rippenstruktur sorgt für gute Stabilität Außerdem verhindert es die Wasseraufnahme und ist somit ideal für Arbeiten in feuchten Umgebungen.

Merkmal:

  • Verwendet Polyurethan mit hoher Dichte
  • Schützt und polstert das Knie
  • Geripptes Design für Stabilität
  • Verhindert die Wasseraufnahme in feuchten Umgebungen
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • 15,5cm x 14,5cm x 2cm
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft

Werkstoff:

Werkstoff: Polyurethan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb