• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rahmenpressen-Set KP

Artikel-Nr.: KP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Artikelnummer KP
    EAN / GTIN 4008158004549
    Herstellernummer KP
    L-Nummer L80030 191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
    • Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
    • Leichtes Gewicht / Einfache Montage
    • SB-verpackt

    Merkmal:

    • Inhalt: 4 Schienenkupplungen / 4 Adapter
    • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb